大阪魂
サビナイBSUS+サラコ(ホソメP1.0
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20195501
8X12
1袋(200個)
12
オープン
¥
18,107
¥
19,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195510
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
18,667
¥
20,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195519
8X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
10,547
¥
11,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195528
8X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
11,854
¥
13,039
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195537
8X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
13,067
¥
14,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください