大阪魂
T25ステン TRX(トラスコ
寸法k(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20195747
5X8
1袋(22個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20195765
5X10
1袋(20個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20195790
5X12
1袋(20個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20195808
5X16
1袋(18個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20195826
5X20
1袋(17個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください