大阪魂
BK ステン TRXタンパー(サラコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
ステン
表面処理
BK
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20195948
4X6
1袋(2000個)
6
0.7
2.3
8
M4
オープン
¥
36,607
¥
40,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195957
8X16
1袋(200個)
16
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
20,534
¥
22,587
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195966
8X20
1袋(100個)
20
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
11,387
¥
12,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195975
8X25
1袋(100個)
25
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195991
8X30
1袋(100個)
30
1.25
4.4
16
M8
オープン
¥
14,374
¥
15,811
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください