ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-B

ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-B - 大阪魂ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-B - 大阪魂ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-B - 大阪魂

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

十字穴番号2ピッチ(mm)0.8表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5ねじ部長さ(mm)全ねじ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201960455X55(ゼン1袋(250個)55
オープン
10,200
11,220(税込)
9日以内出荷
返品不可
201960615X60(ゼン1袋(230個)60
オープン
9,472
10,419(税込)
9日以内出荷
返品不可
201960705X65(ゼン1袋(200個)65
オープン
9,785
10,764(税込)
9日以内出荷
返品不可
201960795X70(ゼン1袋(200個)70
オープン
9,020
9,922(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする