曜日別特売

ノンクロ-W(+)マルサラコ

ノンクロ-W(+)マルサラコ - 大阪魂ノンクロ-W(+)マルサラコ - 大阪魂ノンクロ-W(+)マルサラコ - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201961153.5X201袋(1200個)2020.60.250.8
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
201961584X111袋(1500個)1120.70.30.9
オープン
5,574
6,131(税込)
9日以内出荷
返品不可
201962014X281袋(600個)2820.70.30.9
オープン
4,325
4,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
201962376X281袋(400個)28310.41.4
オープン
6,336
6,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする