大阪魂
ノンクロ-B(+)マルサラコ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20196131
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
0.6
0.25
0.8
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196167
4X11
1袋(1500個)
11
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
6,945
¥
7,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196210
4X28
1袋(600個)
28
2
0.7
0.3
0.9
オープン
¥
5,412
¥
5,953
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196246
6X28
1袋(400個)
28
3
1
0.4
1.4
オープン
¥
7,923
¥
8,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください