大阪魂
アロック(+)バインドコ(3カ-W
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20196280
5X55(ゼン
1袋(230個)
55
2
1
2.1
5
オープン
¥
6,334
¥
6,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196289
5X60(ゼン
1袋(200個)
60
2
1
2.1
5
オープン
¥
5,403
¥
5,943
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196298
6X55(ゼン
1袋(150個)
55
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
5,149
¥
5,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196307
6X60(ゼン
1袋(150個)
60
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
6,036
¥
6,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください