大阪魂
クローム(+)アプセットコ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20196316
3X15
1袋(1800個)
15
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
17,456
¥
19,202
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20196341
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
16,563
¥
18,219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20196359
4X4
1袋(2000個)
4
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
18,034
¥
19,837
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20196377
6X90(ゼン
1袋(170個)
90
3
1
10
4
オープン
¥
27,134
¥
29,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください