大阪魂
BC(+)サラコ D=7 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20196465
4X5
1袋(4500個)
5
オープン
¥
27,512
¥
30,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196535
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
7,774
¥
8,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196605
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
7,525
¥
8,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196675
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,125
¥
5,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください