大阪魂
ノンクロ-W(+)サラコ D=7 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20196490
4X5
1袋(4500個)
5
オープン
¥
25,118
¥
27,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196560
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
7,147
¥
7,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196630
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196700
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
4,678
¥
5,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください