曜日別特売

ノンクロ-W(+-)ナベコ

ノンクロ-W(+-)ナベコ - 大阪魂ノンクロ-W(+-)ナベコ - 大阪魂ノンクロ-W(+-)ナベコ - 大阪魂
十字穴番号2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201967973X141袋(2000個)141.123.60.8
オープン
5,676
6,244(税込)
9日以内出荷
返品不可
201968063X151袋(2000個)151.123.60.8
オープン
5,900
6,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
201968153.5X201袋(1200個)201.252.33.91
オープン
7,047
7,752(税込)
9日以内出荷
返品不可
201968314X111袋(1500個)111.42.64.21
オープン
6,245
6,870(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする