大阪魂
ニッケル(+-)トリーマBT
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
1.2
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20197068
6X15
1袋(400個)
15
オープン
¥
9,847
¥
10,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197120
6X20
1袋(350個)
20
オープン
¥
9,407
¥
10,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197165
6X25
1袋(400個)
25
オープン
¥
12,007
¥
13,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197217
6X30
1袋(350個)
30
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください