大阪魂
パーカー TRXタンパー(ナベコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法I(mm)
1.05
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20197409
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
7,678
¥
8,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197436
4X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
10,865
¥
11,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197461
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197479
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
10,043
¥
11,047
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください