大阪魂
3カ-B TRXタンパー(トラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20197540
4X40
1袋(22個)
40
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20197549
5X6
1袋(32個)
6
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20197558
5X30
1袋(18個)
30
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20197567
6X36
1袋(250個)
36
3.7
1
14
T30
オープン
¥
13,760
¥
15,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください