大阪魂
クロメート TRXタンパー(バインドコ
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20197585
3X4
1袋(2500個)
4
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
22,727
¥
25,000
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197637
4X20
1袋(700個)
20
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197689
5X12
1袋(700個)
12
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
7,096
¥
7,806
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197741
5X18
1袋(500個)
18
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
6,634
¥
7,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください