大阪魂
3カ-B TRXタンパー(バインドコ
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20197601
3X4
1袋(2500個)
4
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
24,292
¥
26,721
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20197646
4X20
1袋(36個)
20
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20197698
5X12
1袋(30個)
12
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20197750
5X18
1袋(23個)
18
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください