曜日別特売

SC-3ステン(+)ナベコ

SC-3ステン(+)ナベコ - 大阪魂SC-3ステン(+)ナベコ - 大阪魂SC-3ステン(+)ナベコ - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201981273X91袋(2000個)9223.61.43
オープン
10,716
11,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
201981454X31袋(1000個)322.64.22.03
オープン
25,996
28,596(税込)
9日以内出荷
返品不可
201981704X62(ゼン1袋(200個)6222.64.22.03
オープン
8,732
9,605(税込)
9日以内出荷
返品不可
201981886X71袋(500個)733.96.32.86
オープン
11,254
12,379(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする