大阪魂
ナイロックステン(+)サラコ D6 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198206
4X6
1袋(14個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198215
4X8
1袋(14個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198231
4X10
1袋(14個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198240
4X12
1袋(13個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください