大阪魂
GBステン(+-)トリーマBT
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
1.2
表面処理
GB
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198459
6X15
1袋(400個)
15
オープン
¥
13,587
¥
14,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198486
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198520
6X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
8,914
¥
9,805
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198547
6X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
9,976
¥
10,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください