大阪魂
BK ステン(+-)トリーマBT
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
1.2
表面処理
BK
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198468
6X15
1袋(400個)
15
オープン
¥
14,714
¥
16,185
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20198495
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
8,436
¥
9,280
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20198529
6X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
9,652
¥
10,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20198556
6X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
10,807
¥
11,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください