大阪魂
ジオメットステン TRX(マルサラコT30
寸法c(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.4
寸法k(mm)
3.4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
12
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
寸法k+f(mm)
4.8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198730
6X20
1袋(400個)
20
オープン
¥
44,800
¥
49,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198739
6X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
69,067
¥
75,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198748
6X40
1袋(250個)
40
オープン
¥
52,267
¥
57,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198757
6X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
24,920
¥
27,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください