大阪魂
T10ステン TRX(トラスコ
寸法k(mm)
1.9
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.9
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198766
3X6
1袋(46個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198775
3X8
1袋(44個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198791
3X10
1袋(42個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198800
3X12
1袋(41個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください