大阪魂
T40ステン TRX(トラスコ
寸法k(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198809
8X15
1袋(5個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198818
8X16
1袋(5個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198827
8X20
1袋(5個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20198836
8X30
1袋(4個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください