大阪魂
コン(3カ(+)ナベコ
十字穴番号
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198967
2X8
1袋(6000個)
8
1.3
2.2
1.01
0.4
オープン
¥
46,538
¥
51,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198985
2.5X10
1袋(3000個)
10
1.7
2.6
1.42
0.45
オープン
¥
30,914
¥
34,005
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199001
2.5X12
1袋(2500個)
12
1.7
2.6
1.42
0.45
オープン
¥
29,914
¥
32,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください