大阪魂
アロックユニクロ(+)ナベコ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198976
2X11
1袋(4000個)
11
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
24,978
¥
27,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199010
4X11
1袋(1500個)
11
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
18,020
¥
19,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199019
6X5
1袋(600個)
5
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください