大阪魂
アカ(3カ(+)バインドコ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199211
3X6
1袋(2200個)
6
0.6
1.3
3.7
1.53
オープン
¥
19,960
¥
21,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199220
4X12
1袋(900個)
12
0.8
1.7
4.3
2.13
オープン
¥
14,516
¥
15,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199229
5X15
1袋(600個)
15
1
2.1
5
2.83
オープン
¥
8,094
¥
8,903
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください