大阪魂
ノンクロ-B(+)サラコ D=6 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199308
4X4
1袋(4500個)
4
オープン
¥
32,509
¥
35,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199326
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
8,387
¥
9,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199351
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
7,616
¥
8,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください