大阪魂
0クロムSB(+)アプセットコ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199360
3X15
1袋(1800個)
15
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
11,189
¥
12,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199378
3X20
1袋(1500個)
20
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
11,229
¥
12,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199396
4X4
1袋(2000個)
4
0.7
7
2.8
M4
オープン
¥
15,196
¥
16,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください