大阪魂
B13(+)アプセットコ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199421
8X16
1袋(23個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20199430
8X40
1袋(13個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20199439
8X70(ゼン
1袋(9個)
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください