大阪魂
ニッケル(+)サラコ D=7 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199649
4X5
1袋(4500個)
5
オープン
¥
28,772
¥
31,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199667
4X20
1袋(70個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20199710
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください