大阪魂
ダクロ(+)サラコ D=7 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199676
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
8,223
¥
9,045
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199719
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
7,758
¥
8,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199737
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,356
¥
5,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください