大阪魂
(+)ナベコ WH=10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199746
4X5
1袋(172個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20199755
4X12
1袋(143個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20199771
4X30
1袋(64個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください