大阪魂
ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5
十字穴番号
2
ピッチP(mm)
0.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199807
4X15
1袋(1000個)
15
2.6
4.2
2.03
7
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199825
4X20
1袋(900個)
20
2.6
4.2
2.03
7
オープン
¥
9,158
¥
10,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199850
5X25
1袋(700個)
25
3.3
4.9
2.73
9
オープン
¥
11,440
¥
12,584
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください