大阪魂
ユニクロ(+-)トリーマBT
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
1.2
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199990
6X15
1袋(400個)
15
オープン
¥
6,132
¥
6,745
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20199999
6X25
1袋(26個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20200008
6X30
1袋(350個)
30
オープン
¥
7,058
¥
7,764
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください