大阪魂
ニッケルクミネジ(メネジBS(コニ
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
8.5
寸法d1(mm)
M3.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20200200
4.5X4
1袋(7個)
4.5×4
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20200209
4.5X6
1袋(6個)
4.5×6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20200218
4.5X8
1袋(5個)
4.5×8
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください