大阪魂
クロメート TRXタンパートラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)
1.6
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5.9
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.6
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20200367
2.6X4
1袋(4000個)
4
オープン
¥
17,512
¥
19,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200428
2.6X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
15,323
¥
16,855
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200489
2.6X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
13,134
¥
14,447
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください