大阪魂
ノンクロ-B TRXタンパートラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)
1.6
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5.9
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.6
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20200410
2.6X4
1袋(4000個)
4
オープン
¥
32,818
¥
36,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200471
2.6X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
28,716
¥
31,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200525
2.6X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
24,614
¥
27,075
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください