大阪魂
ニッケル TRXタンパー(バインドコ
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20200656
3X4
1袋(2500個)
4
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
23,452
¥
25,797
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200681
4X20
1袋(700個)
20
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
8,494
¥
9,343
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200708
5X18
1袋(500個)
18
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください