大阪魂
クロームBSケショウナット(コニビオラ
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
8
表面処理
クローム
ねじの呼びd
M5
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20200839
M5(12X8)
12×8
12
オープン
¥
538,534
¥
592,387
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200848
M5(15X8)
15×8
15
オープン
¥
500,267
¥
550,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200857
M5(20X8)
20×8
18
オープン
¥
711,200
¥
782,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください