大阪魂
ニッケルBSフォトスタンドオス(ナベ
形状
ナベ
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
9.5
ねじの呼びd
M3.5
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20200866
3.5X6
6
オープン
¥
81,267
¥
89,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200875
3.5X8
8
オープン
¥
92,683
¥
101,951
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200891
3.5X10
10
オープン
¥
105,467
¥
116,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください