曜日別特売

ホワイトステン(+)バインドコ

ホワイトステン(+)バインドコ - 大阪魂ホワイトステン(+)バインドコ - 大阪魂ホワイトステン(+)バインドコ - 大阪魂
十字穴番号2寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)4.3寸法q(mm)2.13ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ内容量1袋(200個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202009274X55(ゼン55
オープン
4,040
4,444(税込)
9日以内出荷
返品不可
202009364X60(ゼン60
オープン
6,407
7,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
202009454X70(ゼン70
オープン
6,980
7,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする