大阪魂
BK ステン(+)サラコ D7 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201137
4X5
1袋(2000個)
5
オープン
¥
16,112
¥
17,723
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201146
4X7
1袋(2000個)
7
オープン
¥
12,023
¥
13,225
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201155
4X55(ゼン
1袋(500個)
55
オープン
¥
17,834
¥
19,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください