大阪魂
ステン(+)ナベコ WH=13
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201171
6X12
1袋(17個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201180
6X15
1袋(16個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201189
6X16
1袋(15個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください