大阪魂
H1.1ステン(+)サラコ D6 (Uカット
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.1
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201225
4X4
1袋(30個)
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201250
4X10
1袋(44個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201268
4X20
1袋(30個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください