大阪魂
サビナイBステン(+)サラコ D6 (Uカット
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.1
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201241
4X4
1袋(2000個)
4
オープン
¥
43,178
¥
47,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201259
4X10
1袋(2500個)
10
オープン
¥
37,429
¥
41,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201277
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
10,678
¥
11,746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください