大阪魂
サビナイBステン(+-)サラコ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
ピッチ(mm)
深さ(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201320
3X6
1袋(3000個)
6
マイナス:0.8
0.5
マイナス:0.7
1.75
オープン
¥
59,698
¥
65,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201329
3X8
1袋(2000個)
8
マイナス:0.8
0.5
マイナス:0.7
1.75
オープン
¥
39,985
¥
43,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201338
4X8
1袋(2000個)
8
マイナス:1
0.7
マイナス:0.9
2.3
オープン
¥
50,494
¥
55,543
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください