大阪魂
SUS TRXスリムヘッド コネジ
材質
SUS
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201347
2X2 T4
1袋(11個)
2
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20201356
2X3 T4
1袋(11個)
3
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20201365
3X5 T6
1袋(10個)
5
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください