曜日別特売

クロニッケルSUSシールビス(バインド

クロニッケルSUSシールビス(バインド - 大阪魂クロニッケルSUSシールビス(バインド - 大阪魂クロニッケルSUSシールビス(バインド - 大阪魂

<材質>
ビス部:SUS-XM7
シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます)
<構造>
ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時に
リングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に
隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。
<特長>
これ1本で漏れ防止機能があります。
対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。
シールドと一体の為、作業性に優れています。
シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
繰り返しの使用が可能です(1~3回)

用途
計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、
医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、
その他機器類にも幅広くお使いいただけます。
(太陽光発電、LEDなど)
内容量1袋(1000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202013812X881.24.3M2
オープン
356,534
392,187(税込)
9日以内出荷
返品不可
202013903X882.16.5M3
オープン
379,867
417,854(税込)
9日以内出荷
返品不可
202013993X12122.16.5M3
オープン
379,867
417,854(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする