大阪魂
D3.8SUSトライウィング(サラコ
番号
リセス:#0
寸法k(mm)
1.2
呼び径d
M2
寸法dk(mm)
3.8
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201469
2X5
5
オープン
¥
30,698
¥
33,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201478
2X6
6
オープン
¥
30,745
¥
33,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201487
2X8
8
オープン
¥
30,745
¥
33,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください