大阪魂
T10ステン TRX(サラコステン
寸法k(mm)
1.75
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201530
3X5
1袋(65個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201539
3X16
1袋(52個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201548
3X25
1袋(37個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください